Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Cambridge Clamshell Notebooktasche 17,3", Für Notebooks bis 17,3", "Clamshell"-Design lässt sich vollständig aufklappen, üppig gepolstertes Notebookfach, Staufächer an...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-C031522
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     439992
EAN/GTIN:
     0766623439992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Vollständig aufklappbare Laptoptasche 17,3 Zoll



Viele Notebooktaschen sind durch das sogenannte "Top Load"-Design begrenzt, d. h. Sie können den Reißverschluss nur an der Oberseite öffnen und von oben auf das Innenfach zugreifen. Die Manhattan Cambridge-Tasche ist im deutlich komfortableren "Clamshell-Design" gestaltet, bei dem ein "Rundherum-Reißverschluss" das vollständige Aufklappen erlaubt. Damit finden Sie nicht nur kleine Zubehörteile einfacher und schneller, auch Flughafenkontrollen lassen sich so deutlich stressfreier bewältigen. Diese Notebooktasche verfügt zudem über viele reisefreundliche Zusatzeigenschaften. So hält z. B. ein spezielles Fach im Visitenkartenformat Ihre Karten und die Ihrer Kunden knitterfrei. Weitere großformatige Fächer an Vorder- und Rückseite sowie im Inneren bieten großzügig Raum für Kabel, Ordner, Kopfhörer und mehr. Das Notebookfach ist üppig gepolstert, um Ihr wertvolles Gerät vor Stößen und Kratzern zu schützen. Durch das kompakte Format können Sie die Tasche bequem in Gepäck-oder Sitzfächern unterbringen. Der robuste Tragegriff und ein rutschfreier Schultergurt sorgen für komfortablen Transport.



 



Merkmale:
  • Smartes, essenzielles Design, geeignet für Geräte bis zu 17,3"
  • Vollständig aufklappbares "Clamshell"-Design mit zwei Reißverschlüssen für bequemen Zugriff auf das Innenfach
  • Robustes Außenmaterial schützt vor Wetter, Spritzwasser und Verschleiß
  • Verstärkter Tragegriff und rutschfreier Schultergurt für komfortablen und sicheren Transport
  • Große Front-, Rück- und Innenfächer für Zubehör
  • Großes Frontfach mit Lasche und Klettverschluss
  • Großes Fach auf der Rückseite mit Klettverschluss für schnellen Zugriff unterwegs
  • Ein großes Innenfach für Akten, Zubehör und mehr
  • Drei kompakte Netzfächer auf der Innenseite für kleinere Gegenstände
  • Drei Stifthalter auf der Innenseite
  • Ein Visitenkartenfach auf der Innenseite hält Ihre Karten griffbereit und knickfrei
  • Ideal für Notebooks, Ultrabooks™, Macbooks® und vieles mehr
  • Perfekt für Flugreisende durch passendes Format für Gepäckfächer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
432 mm
Breite:
326 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
0,48 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,46*
€ 17,53*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 20,66*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,91*
€ 24,28*
10 Tage
21
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,88*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439985
ab € 10,92*
Sonstiges
Manhattan
439947
ab € 10,43*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,20*
Sonstiges
Manhattan
439916
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.