Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan XL-Gaming-Mauspad, Geschmeidige, wasserfeste Oberfläche und rutschfeste, gummierte Unterseite, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-425414
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425414
EAN/GTIN:
     0766623425414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

Spielentscheidend



Das XL-Gaming-Mauspad von Manhattan gibt Dir in intensiven Gamingsessions den entscheidenden Vorteil. Ob blitzschnelle Reaktionen in Echtzeitstrategie oder maximale Präzision in Shootern, Deine Mausbewegungen bekommen dpi-genauen Feinschliff. Mit großzügigen Abmessungen von 40 x 32 cm hast Du maximale Bewegungsfreiheit. Die wasserfeste Oberfläche steckt verschüttete Softdrinks und Kaffee locker weg, die rutschfeste Unterseite hält das Pad bombenfest an seinem Platz.



Merkmale:
  • Große Fläche mit optimierter Struktur für schnelle und präzise Mausbewegungen
  • Wasserfeste Oberfläche
  • Rutschfeste Unterseite
  • Vernähte Ränder gegen Beschädigungen und für lange Haltbarkeit
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
400 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
3 mm
Gewicht:
0,23 kg
Lieferumfang:
XL Gaming-Mauspad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.