Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 5 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 60 W / 3 A, 8K@60Hz, ideal für Dockingstations, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-405533
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355971
EAN/GTIN:
     0766623355971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Aktives USB C auf USB C Kabel, Stecker auf Stecker (St/St) - uneingeschränkte 10 Gbit/s und 60 W / 3 A mit bis zu fünfmal höherer Reichweite



Das aktive Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel verbindet ein USB-C-Gerät mit einem USB-C-Port. Synchronisieren Sie z. B. Musik, Fotos oder Daten von einem Handy auf einen PC mit ultraschnellen Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s. Doppelte Folien- und Geflechtschirmung aus Aluminium sowie vergoldete Kontakte sorgen für höchste Anschlussqualität. Der reversible USB-C-Stecker passt dabei immer, egal in welcher Ausrichtung Sie das Kabel einstecken.



Volle 10G ohne Signaldämpfung, ideal für Notebook-Dockingstations



Wenn Sie Ihren Laptop an einer Dockingstation verwenden, ist der Durchsatz Ihres Anschlusskabels entscheidend. Die Auflösung Ihres Monitors, die Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Netzwerkverbindung und Ihrer externen Festplatten hängen alle direkt von diesem Kabel ab. Wenn Sie ein USB 3.2 Gen 1-Kabel (früher bekannt als USB 3.0) mit nur 5 Gbit/s verwenden, dann wird es zum Flaschenhals, der die Leistung Ihres gesamten Systems ausbremst. Dieses Manhattan USB-C Kabel garantiert, dass Ihr System unbegrenzt von dem maximalen 10 Gbit/s Datendurchsatz profitiert.



Power Delivery (PD) Unterstützung - Schnellladefunktion sogar für Laptops



Dank der Vielseitigkeit von USB 3.2 laden Sie mit diesem Kabel auch Geräte wie Notebook, Apple Macbook®, Macbook® Pro, Google Chromebook™, Tablet und mehr mit Power bis zu 60 W von einem USB-C-Netzteil, einer Powerbank oder einem Kfz-Ladegerät (verfügbar von Manhattan).



Merkmale:
  • USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker zum Anschluss eines USB-C-Gerätes an einen USB-C-Port
  • USB 3.2 Gen 2-konform mit SuperSpeed+ Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s; integrierter Repeater sorgt für 10G auf bis zu 5 m
  • Überwindet die USB-C-Reichweitenbegrenzung für Strom, Daten und Video auf eine bis zu fünfmal höhere Distanz ohne Signaldämpfung
  • Keine Signaldämpfung, ideal für Notebook-Dockingstations
  • Unterstützt USB Power Delivery (PD) und Quick Charge™ (QC) bis zu 60 W
  • Lädt ein USB-C-Gerät wie Notebook, Macbook Pro® oder Tablet von einem Ladegerät oder einer Powerbank mit USB-C PD
  • Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
  • USB-C-Konformität mit DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode) für Auflösungen bis zu 8K@60Hz auf unterstützten Geräten und Displays
  • Unterstützt Stromstärke bis zu 3 A
  • Bi-direktionales Design, Stecker können in beide Richtungen verwendet werden
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,311 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 2, CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen 2 Aktives Typ-C KabelDieses Kabel ist auch in 3 m verfügbar, Artikelnummer: #355964
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,61*
€ 59,45*
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,34*
€ 59,46*
5 Tage
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 53,78*
€ 69,42*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,64*
€ 69,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,25*
€ 70,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 13,35*
Sonstiges
Manhattan
355964
ab € 41,31*
Sonstiges
Manhattan
355223
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.