Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 8K@60Hz Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, HDMI-Stecker auf Stecker, 3 m, unterstützt 4K@120Hz, 48G, Dynamic HDR, HEC, eARC, vergoldete Kon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     721DN-22427524
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355957
EAN/GTIN:
     0766623355957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 3 meter

Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI-Kabel mit zukunftssicherem 8K60 für High-End 2.1 AV- und Gaming-Anwendungen



Mit dem topmodernen Ultra High Speed HDMI-Standard dieses Manhattan HDMI-Kabels sind Sie bereit für die nächste Generation der Grafikherausforderungen in Audio/Video, Gaming, Digital Signage und anderen High-End-Anwendungen.



Brillante Farben und Kontraste mit Dynamic HDR und Dolby Vision™



Dieses Kabel ist offiziell lizenziert und zertifiziert für Darstellung von Bildern in brillantem 8K (7680 x 4320) bei flinken 60 Hz oder 4K UHD bei ultraschnellen 120 Hz mit Dynamic HDR und Dolby Vision™ für Farben und Kontrast in Perfektion.



Kristallklarer Klang mit Dolby Atmos®



Die Soundunterstützung steht der Grafikqualität in nichts nach: Dolby Atmos und eARC liefern Spitzenklang in unvergleichlicher Klarheit und Tiefe über bis zu 32 Kanäle.



Doppelte Schirmung und vergoldete Kontakte



Seine geflochtene Ummantelung macht dieses Kabel nahezu verknotungsfrei und äußerst robust. Die doppelte Schirmung (Aluminiumfolie und Mylargeflecht) sowie vergoldete Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität ohne Interferenzen. Dank des integrierten HDMI Ethernet-Kanals (HEC) werden zusätzliche Netzwerkkabel an angeschlossenen Home-Entertainment-Geräten überflüssig. Es ist ideal für alle HDMI-Geräte wie Fernseher, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr.



Merkmale:
  • Offiziell lizenziertes, zertifiziertes Ultra High Speed HDMI-Kabel mit modernsten, zukunftssicheren Eigenschaften für High-End-AV- und Gaming-Anwendungen
  • Unterstützt die Auflösungen 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) und 1080p@240Hz
  • Dynamic HDR für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Bis zu 48 Gbit/s Bandbreite
  • 4:4:4 Chroma-Subsampling
  • Geflochtene, verknotungsfreie Ummantelung
  • Enhanced Audio Return Channel (eARC) ermöglicht die Audioübertragung des TVs über Ihre Soundanlage ohne separates Audiokabel
  • eARC zur Unterstützung modernster Audioformate und höchster Audioqualität (vollständige Kompatibilität nur mit HDMI 2.1 - Produkten)
  • HDMI Consumer Electronics Control (CEC) zur Nutzung einer einzelnen Fernbedienung für alle kompatiblen HDMI-Geräte
  • HDMI Ethernet Channel (HEC) macht eine HDMI-Verbindung netzwerkfähig ohne zusätzliches Ethernet-Kabel
  • Topmoderne Eigenschaften beinhalten Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) und Auto Low Latency Mode (ALLM)
  • Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät - TV, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr
  • HDCP 2.3-konform
  • Unkomprimiertes 32-Kanal-Audio
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,164 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS
Lieferumfang:
8K@60Hz Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-KanalDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #355933 - 8K 60Hz / 4K 120Hz HDMI-Kabel, 1 m, #355940 - 8K 60Hz / 4K 120Hz HDMI-Kabel, 2 m, #355957 - 8K 60Hz / 4K 120Hz HDMI-Kabel, 3 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,97*
10 Tage
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,70*
€ 16,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,02*
€ 23,28*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,14*
€ 23,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,61*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355933
ab € 7,84*
Sonstiges
Manhattan
355940
ab € 9,22*
Sonstiges
Manhattan
355643
ab € 15,16*
Sonstiges
Manhattan
355650
ab € 26,27*
Sonstiges
Manhattan
355636
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.