Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Flaches High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 4K@60Hz UHD, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, 0,5 m, HDR, HEC, ARC, vergoldete Kontakte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-355599
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355599
EAN/GTIN:
     0766623355599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A


Merkmale:
  • Flaches, verknotungsfreies Design, ideal für Kabelverlegung in Wänden, Kabelkanälen, Sockelleisten und unter Teppichen
  • Unterstützt Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • High Dynamic Range (HDR) für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht die Audioausgabe direkt über Ihre Audioanlage, keine separaten Audiokabel notwendig
  • HDMI Consumer Electronics Control (CEC) zur Nutzung einer einzelnen Fernbedienung für alle kompatiblen HDMI-Geräte
  • HDMI Ethernet Channel (HEC) macht eine HDMI-Verbindung netzwerkfähig ohne zusätzliches Ethernet-Kabel
  • Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät - TV, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr
  • HDCP 2.2-konform
  • Unterstützt 3D-Video und Deep Color bis zu 48 bits pro Pixel
  • Unterstützt unkomprimiertes LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Audio, vier Audiostreams und 32-Kanal Audio
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
0,5 m
Breite:
0,013 m
Höhe:
0,0035 m
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, UL
Lieferumfang:
Flaches High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355605
ab € 5,94*
Sonstiges
Manhattan
355643
ab € 15,16*
Sonstiges
Manhattan
355650
ab € 26,27*
Sonstiges
Manhattan
355629
ab € 5,19*
Sonstiges
Manhattan
355636
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.