Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI-Kabel, 4K@30Hz, ARC, 3D, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-283225
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355308
EAN/GTIN:
     0766623355308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefert High-Definition-Performance
HDMI wurde zum Standard bei den digitalen Anschlüssen, denn er liefert höchste Qualität bei Video und Audio über ein einziges Kabel. Manhattan High Speed HDMI-Kabel wurden speziell auf die hohen Ansprüche des High-Definition-Marktes zugeschnitten. Sie liefern die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, einen Audio-Return-Channel sowie eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese hochwertigen Kabel sorgen für UHD-Bilder und Multi-Channel Audio mit maximaler Performance - all dies mit einem einzigen HDMI-Anschluss.

Merkmale:
  • Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung in Ultra-High-Definition (UHD) und damit die vierfache Auflösung von 1080p; 3D-Videos und Deep Color werden in bis zu 1080p unterstützt
  • Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht die Audioausgabe direkt über Ihre Audioanlage, keine separaten Audiokabel notwendig
  • Verknotungsfreies Design ermöglicht komfortable Kabelverlegung und schützt vor Kabelbruch
  • Erhält die Signalintegrität zwischen HDMI-Geräten
  • Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
  • Bis zu 10.2 Gbit/s bei 340 Mhz Bandbreite
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät wie Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen, PCs und mehr
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,5 m
Breite:
0,019 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,07 kg
Standards und Zertifikate:
ISO9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 7,22*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 7,23*
9 Tage
17
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,54*
4 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,71*
€ 12,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,78*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323192
ab € 1,87*
Sonstiges
Manhattan
308816
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.