Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 2.0 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 2 m, Hi-Speed USB, 480 Mbit/s, 60 W / 3 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-354875
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354875
EAN/GTIN:
     0766623354875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Dieses Manhattan USB 2.0-Kabel verbindet die USB-C-Ports von Peripheriegeräten und Zubehör mit USB-C-Ports von PCs, Ultrabooks, Tablets, Smartphones und mehr. Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und umfassende Schirmung sorgen für schnelle, zuverlässige Konnektivität ohne Interferenzen. Auch ideal als Ladekabel.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker
  • Zur Verbindung von zwei USB 2.0 Typ C-Geräten
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A (60 W)
  • Lädt ein USB-C-Gerät wie Notebook, Macbook Pro® oder Tablet von einem Ladegerät oder einer Powerbank mit USB-C PD
  • USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
0,058 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0
Lieferumfang:
USB 2.0 Typ C-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354868
ab € 5,37*
Sonstiges
Manhattan
353342
ab € 3,26*
Sonstiges
Manhattan
354882
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.