Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 2.0 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,5 m, Hi-Speed USB, 480 Mbit/s, 60 W / 3 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y386932
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354868
EAN/GTIN:
     0766623354868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Dieses Manhattan USB 2.0-Kabel verbindet die USB-C-Ports von Peripheriegeräten und Zubehör mit USB-C-Ports von PCs, Ultrabooks, Tablets, Smartphones und mehr. Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und umfassende Schirmung sorgen für schnelle, zuverlässige Konnektivität ohne Interferenzen. Auch ideal als Ladekabel.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker
  • Zur Verbindung von zwei USB 2.0 Typ C-Geräten
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A (60 W)
  • Lädt ein USB-C-Gerät wie Notebook, Macbook Pro® oder Tablet von einem Ladegerät oder einer Powerbank mit USB-C PD
  • USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500 mm
Breite:
12,2 mm
Höhe:
6,7 mm
Gewicht:
0,015 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0
Lieferumfang:
USB 2.0 Typ C-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 8,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,63*
€ 8,29*
3 Tage
97
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 8,31*
9 Tage
28
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 9,98*
5 Tage
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353342
ab € 3,23*
Sonstiges
Manhattan
354875
ab € 3,89*
Sonstiges
Manhattan
354882
ab € 6,12*
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.