Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 4-in-1 Kabeltester, Testet RJ11, RJ45, USB und BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-351911
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     351911
EAN/GTIN:
     0766623351911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Der 4-in-1 Kabeltester von Intellinet ist ein günstiges und vielseitiges Werkzeug zum Testen von vier gängigen Netzwerk- und Computerkabeln: Ethernet (RJ45), RJ11, BNC und USB. Bei einer Reichweite bis zu 180 m prüft er auf durchgängige Verbindungen sowie auf offene Drähte und Kurzschlüsse. Die jeweiligen Fehler und betroffenen Pins können auf den Geräte-LEDs abgelesen werden.



Merkmale:
  • Zum Testen von 4 Kabeltypen geeignet: RJ11/RJ45/USB/BNC
  • Simpler Test mit nur einem Knopfdruck
  • Testet Patchkabel und installierte Verkabelungen
  • 180 Meter Testreichweite
  • LEDs für Fehleranzeige
  • Testet geschirmte und ungeschirmte Netzwerkkabel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
160 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,155 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
780094
ab € 25,11*
Sonstiges
Intellinet
351898
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.