Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP, CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y268311
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     334112
EAN/GTIN:
     0766623334112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte zum budgetfreundlichen Preis



Dieses Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch den Verzicht auf Schirmung und bei Nutzung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, vergoldete Kontakte und EIA/TIA-Entsprechung nicht verzichten.



Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern
  • AWG 26
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
2 m
Gewicht:
0,083 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, UTP, EIA/TIA, 4 Adernpaare, RJ45 Anschlüsse, AWG 26
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,58*
3 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 6,25*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,64*
€ 10,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,06*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.