Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 10 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-330862
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     330862
EAN/GTIN:
     0766623330862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis



Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, vergoldete Kontakte, EIA/TIA-Entsprechung sowie Folien- und Geflechtsschirmung nicht verzichten.



Merkmale:
  • Folien- und Geflechtschirmung
  • Angepasste Impedanz
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern
  • Zugentlastung
  • Auf Standards getestet
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
10 m
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, SF/UTP, Zertifiziert bis 350 MHz, EIA/TIA, 4 Adernpaare, RJ45-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.