Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB Micro-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Micro-B Stecker, 480 Mbps, 1 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     721DN-22421296
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     323987
EAN/GTIN:
     0766623323987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Zuverlässige Verbindungen
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hubs und anderen Hot-Swap/Plug & Play-Geräten. Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel unterstützen hohe Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s auf Windows- und MAC-Systemen, für schnelle, zuverlässige Übertragungen. Vergoldete Kontakte, Schirmung, und vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung sorgen für beste Konnektivität und störungsfreien Betrieb ohne Datenverluste.

Merkmale:
  • USB 2.0 Typ A-Stecker auf USB 2.0 Micro B-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB-2.0-Geräts an einen USB 2.0-Hub oder Computer
  • Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1 m
Breite:
0,012 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,024 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,57*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,83*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,03*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.