Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI auf DVI-Kabel, HDMI-Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker, Dual Link, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-322782
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     322782
EAN/GTIN:
     0766623322782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Flach-Beutel

Vergoldete Kontakte und hochwertige Fertigung für hohe Bandbreite sowie modernste Verbindung zwischen HDMI-Quellen und DVI-D (Dual Link)-Bildschirmen. Durch diese Kabellösung in einem einzelnen Kabel werden die Verbindungskosten verringert und Kabelsalat gehört der Vergangenheit an, bei gleichzeitig schneller und einfacher Installation.



Merkmale:
  • 19-pol. HDMI-Stecker auf DVI-D 24+1-Stecker
  • Verbindet HDMI- und DVI-D-Ausgabegeräte und Displays
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Unterstützt HD (720p, 1080i und 1080p @60Hz), Enhanced (480p) und Standard-Videoformate (NTSC oder PAL)
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Vergossene PVC-Ummantelung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,036 m
Höhe:
0,015 m
Gewicht:
0,078 kg
Standards und Zertifikate:
Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI- und DVI-D-Standards, Kompatibel zu DVI-D Dual Link-Geräten, UL, ISO9001
Lieferumfang:
HDMI auf DVI-Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
372503
ab € 4,33*
Sonstiges
Manhattan
372510
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.