Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Y Kabel, HD15 Stecker / 2 x HD15 Buchse, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-304559
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     304559
EAN/GTIN:
     0766623304559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter


Merkmale:
  • HD15-Stecker auf zwei HD15-Buchsen
  • Teilt das SVGA-Signal auf zwei Monitore auf
  • Vollständig geschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen und andere Störungen
  • Vergossene PVC-Ummantelung mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,11 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2919
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.