Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K 2-Port HDMI-Switch, 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil, Fernbedienung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207867
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207867
EAN/GTIN:
     0766623207867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
manhatten hdmi switch
hdmi switch

Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display

Mit dem Manhattan 4K 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.



Flexible Lösung für viele Videoanwendungen

Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.



Exzellente Bild- und Audioqualität

Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. 4K-/UHD-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.



Merkmale:
  • Zum Anschluss von zwei 4K-/UHD-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
  • Unterstützt automatisches Umschalten bei Erkennung eines neuen UHD-Signals, manuelles Umschalten am Gerät per Tastendruck und Umschalten per Fernbedienung
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 600 MHz und 6 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Displays
  • Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal), 4:4:4 Farbunterabtastung und YCbCr-4:2:0-Farbformat
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • HDCP-konform
  • Plug and Play: keine spezielle Einrichtung, kein Stromanschluss und keine Fernbedienung erforderlich
  • Integriertes HDMI-Kabel
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
81 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,176 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 2.2 / 1.4, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
4K 2-Port HDMI-Switch, Netzteil, Fernbedienung, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207874
ab € 18,52*
Sonstiges
Manhattan
207805
ab € 43,71*
Sonstiges
Manhattan
207706
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.