Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan RGB LED Optische USB Gaming-Maus, USB-A, kabelgebunden, sieben Tasten plus Mausrad, 7200 dpi, LED-Beleuchtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-190220
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     190220
EAN/GTIN:
     0766623190220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus

RGB Gaming-Maus für Präzisionsarbeit



Die Manhattan RGB LED USB Gaming-Maus wird mit Präzision, Ergonomie, Vielseitigkeit und schickem Look zum perfekten Eingabepartner, sei es bei Spielesessions oder Arbeitsanwendungen. Der hochpräzise Sensor mit bis zu 7200 dpi eignet sich dabei für punktgenaues Zielen in Shootern oder filigrane Photoshop-Arbeiten, lässt sich über die Taste auf der Oberseite aber auch vierstufig an den aktuellen Bedarf anpassen. Durch die ergonomische Form ist auch längeres Zocken ohne Handgelenksermüdung problemlos möglich. Alle sieben Tasten auf der rutschfreien, griffigen Oberfläche sind auch mit kleineren Händen gut erreichbar. Im Gegensatz zu Funkmäusen sorgt ein extralanges Kabel mit Ferritkern und Stoffummantelung dafür, dass dieser Maus niemals die Akkuleistung ausgeht. In dunklen Räumen werden die integrierten LEDs zum atmosphärischen Hingucker. Dank Plug & Play ist diese Gaming-Maus auf allen Windows-PCs sofort einsatzbereit.



 



Merkmale:
  • Präziser optischer Sensor und robuste Konstruktion für reaktionsschnelle, zuverlässige Performance
  • Sieben einfach zu erreichende Tasten für komfortable, umfassende Kontrolle
  • Taste auf der Oberseite zum schnellen Wechsel zwischen 1200, 2400, 4800 und 7200 dpi, je nach Spiele- oder Arbeitsanwendung
  • Ergonomisches Design mit höchstem Komfort für Finger und Handgelenk, reduziert die Belastung und ermöglicht besonders lange Nutzung
  • Reibungsfreie Unterseite lässt die Maus weich über fast alle Oberflächen gleiten für perfekte Steuerung sowohl beim Zocken als auch beim Arbeiten
  • Integrierte LEDs wechseln die Farbe und beleuchten die Maus in dunklen Räumen
  • Extralanges Kabel mit Stoffummantelung und Ferritkern für besonders robuste Verbindung, ohne Abstriche bei Präzision und Performance
  • Plug & Play
  • Vollständig Windows-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
128 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0,1 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS, UKCA
Lieferumfang:
RGB LED Optische USB-Gaming-Maus, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353618
ab € 6,85*
Sonstiges
Manhattan
355582
ab € 6,12*
Sonstiges
Manhattan
425506
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.