Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Performance III Kabellose USB-Maus, USB-A Nanoempfänger mit 2,4 GHz, drei Tasten plus Mausrad, 1000 dpi, für Links- und Rechtshänder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-405526
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     190152
EAN/GTIN:
     0766623190152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Zuverlässige, preiswerte Funkmaus für PC und Notebook in Büro und Homeoffice



Die optische Performance III Optische Wireless USB-Funkmaus von Manhattan kombiniert komfortable Passform mit präziser Steuerung. Das kompakte Format ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Drei Tasten und ein griffiges Scrollrad bieten alle essenziellen Eingabefunktionen. Der präzise optische Sensor mit 1000 dpi sorgt für geschmeidige Eingabe auf fast jeder Oberfläche ohne Cursorsprünge.



Das perfekte Format



Die Mauslänge von 11 cm bietet einen bequemeren Grip als gängige Mini-Mäuse, aber ist immer noch kompakt genug für Außenfächer einer Notebooktasche. Der winzige USB-Nanoempfänger hebt sich kaum von einem Laptop-Port ab und kann beim Transport in einem Fach in der Maus untergebracht werden. Er sorgt für kabellosen Funkbetrieb mit einer Reichweite bis zu 10 m.



Plug & Play und keine Wünsche offen



Der automatische Energiesparmodus schont den Akku und sorgt für langen, zuverlässigen Einsatz. Plug & Play auf Windows®, Mac®, Linux® und Chrome OS™ macht die Installation schnell und einfach.



Merkmale:
  • Präziser optischer Sensor mit 1000 dpi ohne Cursorsprünge, für fast jede Oberfläche geeignet
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Kabellose Freiheit per USB-A Nanoempfänger mit 2,4 GHz-Funkfrequenz und bis zu 10 m Reichweite
  • Drei Tasten und griffiges Scrollrad für Steuerung mit präziser Haptik
  • Automatischer Energiesparmodus schont den Akku
  • Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
  • Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, Mac®, Linux® und Chrome OS™
  • Benötigt eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
110 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
0,045 kg
Standards und Zertifikate:
USB, CE, RoHS, FCC, UKCA
Lieferumfang:
Performance III Optische Wireless USB-Funkmaus, KurzanleitungDieses Produkt ist auch in Schwarz verfügbar, Artikelnummer: #190145
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,00*
€ 12,82*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,79*
€ 16,65*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,62*
€ 19,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,52*
€ 24,21*
5 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,50*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
177658
ab € 8,52*
Sonstiges
Manhattan
190145
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.