Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mono USB-Headset, Ohraufliegendes Design (On-Ear), Ohrmuschel einseitig, kabelgebunden, USB-A-Stecker, integrierte Lautstärkeregelung, verstellbares Mikrofon, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-180504
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180504
EAN/GTIN:
     0766623180504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Preiswertes Einsteiger-Headset mit offenem Design für Homeoffice & mehr



Das vielseitige Manhattan On-Ear Mono USB-Headset macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton. Durch das offene Design mit nur einer Ohrmuschel schotten Sie sich nicht von Ihrer Umgebung ab, sondern sind auch für offline für Kollegen und Familie problemlos ansprechbar.



Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden



Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.



Höchster Tragekomfort



Das Manhattan Mono USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare Kopfbügel und die ultraweiche On-Ear-Ohrmuschel ermöglicht stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon auf der linken Seite lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und bei Gesprächspausen nach hinten klappen.



Merkmale:
  • Offenes Design mit einer Ohrmuschel, ideal für Zuhause, Büro, Homeoffice und Call Center
  • Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung
  • Gepolsterte On-Ear-Ohrmuschel für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
  • Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
  • Flexibles, zurückklappbares Mikrofon hält bei Gesprächen die Hände frei
  • Praktischer, integrierter Drehschalter für Lautstärkeregelung
  • Eine einzelne USB-Verbindung für Sound und Mikrofon
  • USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
  • Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung – kein Treiber-Download erforderlich
  • Kompatibel zu allen Betriebssystemen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,069 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
Mono USB-Headset, Benutzerhandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164429
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.