Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mono USB-Headset, Ohrumschließendes Design (Over-Ear), Ohrmuschel einseitig, kabelgebunden, USB-A-Stecker, integrierte Lautstärkeregelung, verstellbares Mikrofon, schw...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-383526
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179874
EAN/GTIN:
     0766623179874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Preiswertes Einsteiger-Headset mit hochwertigem Klang für Homeoffice & mehr



Das vielseitige Manhattan Over-Ear Mono USB-Headset macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton. Durch das offene Design mit nur einer Ohrmuschel schotten Sie sich nicht von Ihrer Umgebung ab, sondern sind auch offline für Kollegen und Familie problemlos ansprechbar.



Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden



Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.



Höchster Tragekomfort



Das Manhattan Mono USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare Kopfbügel und die ultraweiche Over-Ear-Ohrmuschel ermöglicht stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon auf der linken Seite lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und bei Gesprächspausen nach hinten klappen.



Praktische Bedienelemente integriert



Die im Kabel integrierten Bedienelemente lassen Sie Ihr Audio direkt steuern: Passen Sie die Lautstärke an und schalten Sie Kopfhörer oder Mikrofon bei Bedarf stumm.



Merkmale:
  • Offenes Design mit einer Ohrmuschel, ideal für Zuhause, Büro, Homeoffice und Call Center
  • Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung
  • Gepolsterte Over-Ear-Ohrmuschel für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
  • Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
  • Flexibles, zurückklappbares Mikrofon hält bei Gesprächen die Hände frei
  • Integrierte Lautstärkeregelung sowie Stummschaltungstasten für Mikrofon und Audio
  • Eine einzelne USB-Verbindung für Sound und Mikrofon
  • USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
  • Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung – kein Treiber-Download erforderlich
  • Vollständig kompatibel mit allen Betriebssystemen
  • Vollständig kompatibel mit PlayStation 4® und PlayStation 5® (PS4/PS5)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,116 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
Mono USB-Headset, Kurzanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,66*
€ 16,78*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 16,80*
4 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,09*
€ 20,12*
9 Tage
21
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,18*
€ 20,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,80*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164429
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.