Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science Bluetooth® Over-Ear Headset, Bluetooth 5.0 + EDR, ohrumschließendes Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-179812
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179812
EAN/GTIN:
     0766623179812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Das Manhattan Sound Science Bluetooth® Over-Ear Headset bietet kabellose Freiheit mit dem neuesten Bluetooth-Standard 5.0. Bis zu sechs Stunden kannst Du Musik, Hörbücher oder Podcasts von bluetoothfähigen Geräten hören, bevor Du mit dem mitgelieferten USB-Kabel nachladen musst. Im Kopfbügel integriert sind ein unauffälliges Mikrofon und Bedienelemente. Damit steuerst Du nicht nur Deine Musik, sondern wechselst auch einfach auf Knopfdruck zu einem eingehenden Anruf. Sollte dem Akku für Bluetoothbetrieb doch mal die Luft ausgehen, schließst Du einfach das beiliegende Audiokabel mit Klinkenstecker an.



Merkmale:
  • Bluetooth® 5.0 für kabellose Musikwiedergabe
  • Mikrofon und Bedienelemente integriert für Anrufe und Musik
  • Bis zu 6 Stunden Betrieb mit einer Akkuladung
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse zur kabelgebundenen Wiedergabe
  • Verstellbarer Kopfbügel und ohrumschließende Polsterung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
190 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
0,15 kg
Lieferumfang:
Sound Science Bluetooth® Over-Ear Headset, Ladekabel USB-A auf USB Micro-B, 0,5 m, Audiokabel mit 2 x 3,5 mm-Klinkenstecker, 1 m, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.