| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-153416 Herst.-Nr.: 153416 EAN/GTIN: 0766623153416 |
| | |
|
| | |
| HDMI-Monitor an USB anschließen – ganz einfach mit diesem Konverter Ein schlankes, modernes Notebook oder Macbook Pro® bringt in seinem Gehäuse oft keine HDMI-Schnittstelle mehr unter. Das wirft die Frage auf: Wie schließe ich es an einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit HDMI-Port an? Dieser Manhattan Konverter liefert Ihnen die Antwort. Er wandelt einen USB Typ-C-Port in eine HDMI-Buchse um, an der Displays per HDMI-Kabel (separat erhältlich von Manhattan) Anschluss finden. Die Verbindung ist mit Plug & Play ohne Einrichtung blitzschnell hergestellt und ermöglicht Auflösungen bis zu 4K UHD (3840 x 2160) bei 60 Hz. Mehrwert: Stromversorgung über USB-C Power Delivery ersetzt Ihr Notebooknetzteil Dieser Konverter kann noch mehr! Haben Sie ihn an Ihren USB-C PD-fähigen Laptop angeschlossen, können Sie auf dessen sperriges Netzteil verzichten. Schließen Sie einfach ein kompaktes Power Delivery-Ladegerät (erhältlich von Manhattan) an den USB-C-Port des Konverters an und versorgen Sie damit gleichzeitig Ihr Notebook mit bis zu 60 W. Überladungs- und Überspannungsschutz sorgen dabei für Sicherheit. Merkmale:- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@60Hz entsprechend HDMI 2.0-Spezifikation
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- Thunderbolt 3-kompatibel
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 60 mm | Breite: | 40 mm | Höhe: | 16 mm | Gewicht: | 0,031 kg | Standards und Zertifikate: | USB 3.2 Gen 1, DP 1.2 Alternate Mode, PD 3.0, HDMI, HDCP 2.2, CE, FCC, RoHS2, WEEE | Lieferumfang: | USB-C auf HDMI-Konverter mit Power Delivery-Ladeport, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, manhattan usb hubs |
| | |
| |