Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter mit Dongle, USB-A Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchsen für Mikrofoneingang und Audioausgang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-153324
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153324
EAN/GTIN:
     0766623153324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenbuchse


Merkmale:
  • Stellt Mikrofoneingang/Audioausgang an einem USB-Port zur Verfügung – ideal für PCs, Notebooks und Ultrabooks
  • Schützt vor elektromagnetischen Interferenzen für stabile und klare Klangqualität
  • Vereinfacht den Audiozugriff, umgeht defekte Soundkarten oder Audioports und erhöht die Audioqualität
  • Unterstützt 2.1 Stereo Sound — enthält verschiedene Klangeinstellungen mit 10-Band-Equalizer
  • Plug & Play; keine Treiber oder Installation benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
41,2 mm
Breite:
25,1 mm
Höhe:
12,1 mm
Gewicht:
0,018 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, USB-Audiogeräteklasse V 1.0, CE, FCC, RoHS2, WEEE, REACH
Lieferumfang:
USB-A auf Klinke Audioadapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152846
ab € 65,54*
Sonstiges
Manhattan
152747
ab € 93,84*
Sonstiges
Manhattan
153317
ab € 7,40*
Sonstiges
Manhattan
153355
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.