Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aktiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter, Mini-DisplayPort-Stecker auf DVI-I Dual-Link-Buchse, 4K@30Hz, schwarz, Polybagverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152549
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152549
EAN/GTIN:
     0766623152549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Einfacher Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein DVI-Display



Der aktive Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter von Manhattan ermöglicht den Anschluss von Quellen mit Mini-DisplayPort-Schnittstelle an ein Display oder einen Beamer mit DVI-Port. Auch ältere Grafikkarten, die noch kein DP++ (Dual Mode) beherrschen, werden dank der aktiven Signalumwandlung unterstützt. Damit ist dieser Adapter ideal für viele Videoanwendungen wie Digital Signage, Multi-Screen-Gaming und alle Arbeitsplätze mit mehreren Bildschirmen. Die effektive Schirmung sorgt für höchste Signalqualität und das bei Auflösungen bis zu 4K/UHD.



Merkmale:
  • Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein DVI-I-Display; kompatibel mit DVI-D Single Link
  • Liefert ein hochwertiges, aktives Signal an ein DVI-Display — ideal für mehrere Bildschirme und Single Large Surface (SLS)-Anwendungen
  • Aktiver Adapter (mit Signalerneuerung) überwindet die Begrenzungen von non-DP++ (Dual Mode)-Grafikkarten und garantiert die beste Verbindung mit 4K-/UHD-Displays und -Beamern
  • Ideal für Gaming, Digital Signage, Finanzwesen und andere Multi-Display-Anwendungen; unterstützt AMD Eyefinity, Nvidia Surround und mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160 (4K@30Hz)
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
195 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS2, UL 20276, DisplayPort v1.2a
Lieferumfang:
Aktiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152570
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.