Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf DisplayPort-Adapterkabel, Konvertiert das DP Alt Mode-Signal in ein DisplayPort 4K@60Hz-Ausgangssignal, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152471
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152471
EAN/GTIN:
     0766623152471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Konvertiert ein Audio/Video-Signal von USB in DisplayPort



Das Manhattan USB-C auf DisplayPort-Adapterkabel wandelt ein AV-Signal von USB-C ins DisplayPort-Format um und ermöglicht so den Anschluss an Flachbildschirme und Beamer. Das Zuspielgerät ist dabei nicht auf PCs und Notebooks beschränkt: Unterstützt Ihr Smartphone oder Tablet DP Alt Mode, dann können Sie auch diese als Zuspielgerät verwenden, ideal um z. B. Fotos, Videos und Präsentationen von Ihrem Handy auf einem großen Display zu zeigen. Visuell müssen Sie dabei keine Abstriche machen – möglich ist gestochen scharfes 4K UHD bei 60 Hz.



Merkmale:
  • Zum Anschluss eines Geräts mit USB Typ C DP Alternate Mode an Display, Monitor oder Beamer mit DisplayPort-Schnittstelle
  • Liefert ein klares, scharfes Bild in einer Auflösung bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 60Hz und einem Breitbildverhältnis von 21:9
  • Ideal zum Anschluss von DisplayPort-Displays an DP Alt Mode-fähige Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Laptops und mehr
  • Nur geeignet für USB Typ C-Geräte mit DP Alt Mode; Thunderbolt 3-kompatibel
  • Schlankes Design für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch und durch das kompakte Format ideal für unterwegs
  • Auch verfügbar als Variante mit 2 m Kabellänge, Artikelnummer 152464, weitere Infos auf manhattanproducts.com
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • Unidirektionales Design, kann nur von einer USB-C-Quelle zu einem DP-Bildschirm verbinden
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,047 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, USB 3.2, HDCP, DP Alt Mode, DisplayPort 1.2
Lieferumfang:
USB Typ C auf DisplayPort-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
306935
ab € 4,56*
Sonstiges
Manhattan
151993
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.