Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf DVI-Adapterkabel, Konvertiert das DP Alternate-Mode-Signal in ein DVI 1080p-Ausgangssignal, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152457
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152457
EAN/GTIN:
     0766623152457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Konvertiert ein Video-Signal von USB in DVI



Das Manhattan USB-C auf DVI-Adapterkabel wandelt ein Videosignal von USB-C ins DisplayPort-Format um und ermöglicht so den Anschluss an Flachbildschirme und Beamer. Das Zuspielgerät ist dabei nicht auf PCs und Notebooks beschränkt: Unterstützt Ihr Smartphone oder Tablet DP Alt Mode, dann können Sie auch diese als Zuspielgerät verwenden, ideal um z. B. Fotos, Videos und Präsentationen von Ihrem Handy auf einem großen Display zu zeigen. Visuell holt der Adapter alles aus der DVI-Schnittstelle heraus – möglich sind 2520 x 1600 oder 1080p bei 60 Hz.



 



Merkmale:
  • Zum Anschluss eines Geräts mit USB Typ C Alternate Mode an Display, Monitor oder Beamer mit DVI-Schnittstelle
  • Liefert ein klares, scharfes Bild in einer Auflösung bis zu 2520x1600@60Hz, unterstützt 1080p-Video mit einem Breitbildverhältnis von 16:10
  • Ideal zum Anschluss von DVI-Displays an DP Alt Mode-fähige Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Laptops und mehr
  • Nur geeignet für USB Typ C-Geräte mit DP Alt Mode, Thunderbolt 3-kompatibel
  • Schlankes Design für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch und durch das kompakte Format ideal für unterwegs
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,1 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS2, USB 3.2, DVI, HDCP, DP Alt Mode
Lieferumfang:
USB Typ C auf DVI-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.