Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan VGA und USB auf HDMI-Konverter, Konvertiert die analogen Signale VGA-Video und USB-Audio in ein digitales HDMI-Signal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152426
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152426
EAN/GTIN:
     0766623152426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Konvertiert analoge Audio/Video-Signale von einem PC in ein digitales HDMI-Signal

Sie haben einen PC ohne HDMI-Port, aber möchten ihn per HDMI-Kabel an ein Display oder an einen Beamer anschließen? Der Manhattan VGA und USB auf HDMI-Konverter macht diese Verbindung mit schnellem Plug&Play zum Kinderspiel. Durch die Kombination aus VGA und USB bleiben die Lautsprecher Ihres Displays dabei nicht stumm, sondern werden gleichzeitig mit dem Audiosignal bespielt. Die hohe Bandbreite dieses Konverters ermöglicht dabei eine Auflösung von 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz, zudem ist er kompatibel mit Windows- und Mac-Systemen.

Merkmale:
  • Konvertiert die analogen Signale VGA-Video und USB-Audio in ein digitales HDMI-Signal
  • Ideal zum Anschluss von PCs, Macs und Notebooks an HD-Monitore, HD-Fernseher, HD-Beamer und mehr
  • Unterstützt VGA- and HDMI-Auflösungen bis zu 1920x1080, 1080p@60Hz, 24-bit Farbtiefe und Videobandbreite bis zu 1,65 Gbit/s / 165 MHz
  • Bietet digitales USB-Audio in hoher Qualität; Stromversorgung durch dieselbe Verbindung
  • Kompaktes Design passt leicht in Notebooktaschen, ideal für Präsentationen auf Geschäftsreisen und mehr
  • Ideal in Kombination mit Manhattan High Speed HDMI-Kabeln mit Ethernet-Kanal, z. B. Artikelnr. 323215
  • Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel, einfache Installation
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
68 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
0,072 kg
Standards und Zertifikate:
HDMI, CE, FCC, HDCP
Lieferumfang:
VGA und USB auf HDMI-Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151450
ab € 11,90*
Sonstiges
Manhattan
151436
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.