Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.0 auf DVI-Konverter, Konvertiert USB 3.0 Typ A auf einen DVI-Ausgang, DVI auf HDMI-Adapter und DVI auf VGA-Adapter im Lieferumfang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152310
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152310
EAN/GTIN:
     0766623152310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Zum Anschluss eines DVI-Displays an PC oder Notebook ohne DVI-Port

Moderne Notebooks und PCs verfügen nur noch selten über einen DVI-Port, obwohl Displays mit DVI-Schnittstelle noch sehr verbreitet sind. Mit diesem Manhattan Konverter können Sie ein solches DVI-Display einfach an einen USB-Port anschließen. Auf diese Weise können Sie auch ein existierendes Display um ein zweites erweitern, für mehr Übersicht und Produktivität auf Ihrer Betriebssystemoberfläche.

Einfache Installation
Der Anschluss per USB bringt viele Vorteile. Dank Plug & Play ist die Installation einfach und schnell. Eine zweite Grafikkarte wird durch die Umwandlung in ein USB-Signal nicht benötigt, ein externes Netzteil ist ebenfalls überflüssig. Die besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeit von USB 3.0 ermöglicht zudem eine höhere Auflösung als USB 2.0. Dieser Konverter ist sowohl für Windows- als auch für Mac-Geräte geeignet.

Merkmale:
  • Zum Anschluss eines DVI-I-Monitors an einen PC zur Erweiterung des Desktops und für höhere Produktivität; auch geeignet für HDMI- und VGA-Displays mit beiliegenden Adaptern
  • Ideal zum Anschluss von PCs, Laptops, Ultrabooks und mehr an HD-Monitore, HD-Beamer und HD-Fernseher
  • Zum Anschluss von bis zu 6 Displays oder Monitoren mit erweiterter, gespiegelter oder gedrehter Anzeige (ein Adapter pro Display)
  • Liefert klares, scharfes Bild in einer Auflösung bis zu 2048x1152 bei 16 bit- oder 32 bit-Farben; unterstützt 1080 Full HD-Video bei einem Breitbildverhältnis von 16:9
  • Schlankes Design mit Stromversorgung über USB für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch und mit kompaktem Format ideal als Mobilzubehör für Ultrabook und Laptop
  • Unterstützt Standardauflösung (4:3), Widescreen (16:10) sowie Full HD 1080p bei 16:9
  • Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel
  • Abwärtskompatibel, Bildqualität kann dabei abweichen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,325 kg
Standards und Zertifikate:
SuperSpeed USB 3.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
USB 3.0 auf DVI-Konverter, DVI auf HDMI-Adapter, DVI auf VGA-Adapter, Treiber-CD, Handbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
328838
ab € 4,81*
Sonstiges
Manhattan
372503
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.