Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf VGA-Konverter, USB 3.2 Gen 1, Typ C-Stecker auf VGA-Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151771
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151771
EAN/GTIN:
     0766623151771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter

Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein VGA-Display



Der Manhattan USB-C auf VGA-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit VGA-Port. Ideal z. B. für moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige Schnittstelle setzen. Dank Plug & Play ist die Installation kinderleicht - weder Treiberkonfiguration noch Netzteil sind notwendig.



Merkmale:
  • Konvertiert ein USB-C-Videosignal auf ein VGA-Display; Audio muss separat übertragen werden
  • Erleben Sie High-Definition (HD)-Bilder auf einem VGA-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920x1080p@60Hz (Full HD)
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
  • Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
  • Kompatibel zu allen Geräten mit USB Typ C-Unterstützung wie PCs, Tablets und Notebooks inkl. Apple MacBook, Chromebook Pixel und mehr
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
45 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
14,5 mm
Gewicht:
0,024 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
USB-C auf VGA-Konverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.