Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@30Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel, USB-C-Stecker auf HDMI-Stecker, 2 m, vergoldete Kontakte, geeignet für Smartphones, Tablets, Notebooks und mehr, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-3045082
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151764
EAN/GTIN:
     0766623151764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

USB-C auf HDMI-Kabel - Smartphone, Notebook, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen



Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-Ports aufgefallen, um ein Display anzuschließen. Das 4K@30Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel erweitert Ihre Konnektivitätsoptionen: Schließen Sie Monitor, Beamer oder TV einfach an den USB-C-Port an – ganz ohne zusätzlichen Konverter oder Adapter. Die topmoderne, aktive Verbindung liefert Bilder in brillantem 4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. Auch Thunderbolt™ 3 wird unterstützt.



Fotos und Videos von Ihrem Handy direkt auf Ihren Fernseher



Haben Sie ein Smartphone oder Tablet mit DP Alt Mode-Unterstützung, können Sie es verbinden und Inhalte direkt auf den Großbildschirm übertragen. Durch Plug & Play sind keine externe Stromversorgung, Treiber oder Einrichtung nötig. Vergoldete Kontakte für maximale Signalintegrität runden das stimmige Anschlusspaket ab.



Merkmale:
  • Zum Anschluss eines Geräts mit USB Typ C DP Alternate Mode an Display, Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle
  • Liefert ein klares, scharfes Bild in einer Auflösung bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 30 Hz und einem Breitbildverhältnis von 21:9
  • Ideal zum Anschluss von HDMI-Displays an DP Alt Mode-fähige Smartphones, Tablets, Ultrabooks, Laptops und mehr
  • Nur geeignet für USB Typ C-Geräte mit DP Alt Mode; Thunderbolt 3-kompatibel
  • Schlankes Design für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch und durch das kompakte Format ideal für unterwegs
  • Auch verfügbar als Variante mit 1 m Kabellänge, Artikelnummer 152235, weitere Infos auf manhattanproducts.com
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
1 mm
Gewicht:
0,066 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS2, USB 3.1, HDMI, HDCP, DP Alt Mode
Lieferumfang:
USB Typ C auf HDMI-Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 30,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,37*
€ 37,72*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,42*
€ 54,23*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.