Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Passiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter, Mini DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, passiv, Blister-Verpackung — ideal for Mac-Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151399
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151399
EAN/GTIN:
     0766623151399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display



Dieser Manhattan Mini-DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Full HD/1080p-Auflösungen werden verlustfrei übertragen und das ganze ohne Treiberinstallation, Netzteil oder Konfiguration.



Merkmale:
  • Zum Anschluss einer Mini DisplayPort-Buchse über ein HDMI-Kabel
  • Unterstützung für 1080p Auflösung
  • Liefert ein hochwertiges Signal an ein HDMI-Display - ideal für Macs
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Tülle mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
170 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,016 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.2, HDMI 1.3
Lieferumfang:
Passiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
306133
ab € 5,60*
Sonstiges
Manhattan
323246
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.