Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.0 Typ A Aktives Repeater-Kabel / Verlängerungskabel, USB-A-Stecker auf USB-A-Buchse, 5 m, SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), 5 Gbit/s, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-150712
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     150712
EAN/GTIN:
     0766623150712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Aktives Verlängerungskabel für mehr Reichweite USB-Geräten



Nutzen Sie das Manhattan SuperSpeed USB 3.0 Repeater Kabel, um das USB-Signal Ihres PC um bis zu 5 m zu erweitern. Dieser Adapter ist Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows7/8.1/10/Mac und benötigt keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.



Merkmale:
  • Erweitert und verstärkt das Signal jedes USB Gerätes - unterstützt Datentransfergeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
  • Integrierter Repeater erhält die USB-3.0-Signalqualität, sowie elektrische und Timing-Spezifikationen
  • Verlängert die Anschlußreichweite von Laufwerksgehäusen und anderen Geräten um bis zu 5 m ohne Signalverlust
  • Plug and Play, Windows/7/8.1/10- und MAC-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,21 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.0, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
SuperSpeed USB Aktives Verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162296
ab € 11,18*
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.