Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-in-1 Reiseladegerät und Powerbank 8.000 mAh, Ein kabelloses 5 W-Induktionsladepad, zwei 12 W USB-A-Ports, ein USB-C-Port mit 12 W-Eingang / 15 W-Ausgang, auswechselb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102452
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102452
EAN/GTIN:
     0766623102452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku


Merkmale:
  • Vielseitige Ladelösung mit kabellosem Induktionsladepad, USB-Ladegerät, Powerbank und auswechselbaren Reisesteckern
  • Energiereserve mit bis zu 8.000 mAh, ideal wenn keine Steckdose verfügbar ist
  • Lädt kompatible Geräte kabellos - Smartphones, Ladehüllen, Kopfhörer und mehr - mit bis zu 5 W
  • Zwei USB-A-Ladeports jeweils mit Ausgangsleistung bis zu 5 V/2,4 A
  • Ein USB-C-Ladeport nutzbar als Eingang (5 V/3 A) und Ausgang (5 V/2,4 A)
  • Auswechselbare EU- und UK-Stecker sowie einklappbarer US-Stecker machen dieses Ladegerät ideal für internationale Reisen
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Digitales Zifferndisplay zur Anzeige der Akkuleistung auf einen Blick
  • Leistungsstarker, effizienter Lithium-Polymer-Akku für langen und zuverlässigen Einsatz
  • Schnell aufladbar per Steckdose oder USB-C-Eingang
  • Äußerst kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
82 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
0,242 kg
Lieferumfang:
4-in-1 Reiseladegerät und Powerbank 8.000 mAh, EU- und UK-Adapterstecker (US integriert), Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
406277
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.