Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99.8-32-M16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.8-32-M16
EAN/GTIN:
     4045525424623
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m16
klemmmutter
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
32
Anschlussgewinde d2:
M 16
Griffkoerpermaterial:
NI - Edelstahl
d3:
18
h1:
25
h2 ≈:
52
l ≈:
94.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.435 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.8-16-M8-A4
ab € 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8-NI
ab € 3,87*
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.