Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99.5-160-M20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.5-160-M20
EAN/GTIN:
     4045525424029
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m20x1
klemmmutter
Spannmuttern, Stahl
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
160
Anschlussgewinde d1:
M 20
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
d2:
40
d3:
20
h1:
31
h2 ≈:
73
l2 ≈:
152
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.540 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8-A4
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,12*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.