Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-934.1-22-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     934.1-22-SW
EAN/GTIN:
     4045525537361
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt. Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert. Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren.
Weitere Informationen:
sw:
22
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PE - Kunststoff (Polyethylen PE)
d0 für DIN Muttern oder Schrauben:
M 14
d1:
27
d2:
21.7
h1:
23.5
h2:
11.5
h3:
22
t ≈ max.:
19
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.