Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannriegel, Edelstahl, Klemmung nach unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-918.7-40-KV-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     918.7-40-KV-R
EAN/GTIN:
     4045525890121
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Klemmmutter
Spannriegel GN 918.7 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend. Die Kugelgriffe der Formen KV und GV sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spiralexzenter günstig liegenden Spannstellung befestigt werden. Schraubbolzen und Anlaufscheibe (siehe Konstruktionshinweise) sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich. Spannriegel bieten den Vorteil, dass sie nach dem Lösen aus dem Spannbereich gedreht werden können. In Verbindung mit Spannriegeln empfiehlt sich die Verwendung von Kugelspannschrauben GN 605 mit abgeflachter Kugel.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Form:
KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)
Spannrichtung:
R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde:
M 8
d3:
24
d4:
25
d7:
24
h1:
10
h2:
31
h3:
21
h4 ≈:
55
h5:
31
h6:
3.6
l1:
8
l2 ≈:
100
sw:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.181 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-AN
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
918.6-40-KV-R
ab € 56,44*
Ähnlich
Otto Ganter
918.1-40-KV-R
ab € 37,15*
Ähnlich
Otto Ganter
918.2-40-KV-R
ab € 37,36*
Ähnlich
Otto Ganter
918.5-40-KV-R
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.