Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen (GN 918.6-50-GV-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-918.6-50-GV-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     918.6-50-GV-R
EAN/GTIN:
     4045525890077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Klemmmutter

Spannriegel GN 918.6 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend.

Die Kugelgriffe der Formen KV und GV sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spannriegel formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden bzw. so, dass dieser in entspannter Stellung aus dem Spannbereich gedreht werden kann.

Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
50
Form:
GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung:
R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.303 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, Spannriegel, klemmmutter, Spiralexzenter, Spiralspanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
918.6-40-KVS-R-10
ab € 56,98*
Ähnlich
Otto Ganter
918.6-40-KVB-R-12
ab € 60,45*
Ähnlich
Otto Ganter
918.1-40-KV-R
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.