Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-80-170-50-DR-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900-80-170-50-DR-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-80-170-50-DR-2
EAN/GTIN:
     4045525533103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
80
l1 - l2:
170-50
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
Form:
DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.290 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 521,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,38*
€ 582,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 17,07*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,32*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,70*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 548,06*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,61*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,97*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,93*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 46,83*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.