Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-80-145-25-DR-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900-80-145-25-DR-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-80-145-25-DR-1
EAN/GTIN:
     4045525533073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Klemmhebel

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
80
l1 - l2:
145-25
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.200 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, Stellungsanzeiger-Drehknopf, Verstellschlitten, drehknöpfe aluminium, drehknopf, spannhebel ganter, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 525,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 17,07*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,32*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,70*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 548,06*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,61*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,97*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,93*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 46,83*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.