Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-764-81-G3/4-FD
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     764-81-G3/4-FD
EAN/GTIN:
     4045525579569
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
belüftungsdeckel g1
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 764 mit Doppelventil (Form FD) sind in der Funktionsbeschreibung erklärt. Bei Ausführung mit Bajonett und Einfüllsieb gehören die sechs Schlitzschrauben M5 x 10 zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
81
Gewinde d2:
G 3/4
Form:
FD - mit Filter und Doppelventil (nur d~1~ = 81)
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
17
d4:
83
d5:
72
d6:
49
l1:
16
l2:
12
l3:
70
l4:
42
l5 ≈:
17
l6:
80
sw:
30
Öffnungsdruck in mbar Form FD:
350
Bildvariante:
G - Gewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.303 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,17*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,23*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,86*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.