Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstopfen, Aluminium, NBR-Dichtung, beständig bis 100 °C, schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-738-22-M16X1,5-ES
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     738-22-M16X1,5-ES
EAN/GTIN:
     4045525122789
Suchbegriffe:
Magnetstopfen
ganter magnetstopfen
magnetstopfen m16x1,5
Magnetstopfen GN 738 binden durch den eingesetzten Dauermagneten Eisenpartikel, die in der Flüssigkeit schweben. Zur Vorbeugung gegen Bruch und Selbstentmagnetisierung sind die Rundmagnete im Lieferzustand mit einer Abstands- und Schutzhülse aus Kunststoff versehen. Diese ist vor dem Einbau der Magnetstopfen zu entfernen. Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Oberfläche:
ES - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
6
e ≈:
20.8
l1:
8
l2:
23
l3:
30.5
s:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.