Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleisten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-730-110-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     730-110-SR
EAN/GTIN:
     4045525750470
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 730 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.
Weitere Informationen:
Länge l1:
110
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
d:
M 6
a:
10
b1:
9.5
b2:
33
h1:
32
h2:
24
l2 ±0,2:
90
t min.:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter griffleisten, griffleisten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
430-110-SW
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
730.5-A4-120-GS
ab € 28,40*
Ähnlich
Otto Ganter
130-100-M6-SG
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
630-114-A-DSG
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
430.1-110-SW
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.