Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl, flache Form (DIN 653-M3-16-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-653-M3-16-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M3-16-NI
EAN/GTIN:
     4045525085268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A.

Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde d1:
M 3
Gewindelänge l:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlrändelschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), rändelschraube din 653 m3, din 653, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
€ 6,72*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
€ 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
€ 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-ZB
€ 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.