Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager, Stahl (GN 6342-ST-20-6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6342-ST-20-6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6342-ST-20-6
EAN/GTIN:
     4045525761582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm

In Verbindung mit Spannschrauben, z.B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager GN 6342 folgende Vorteile:

  • durch geringere Flächenreibung bis zu doppelter Spannkraft
  • Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
20
Innendurchmesser d2:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe, Vorlegescheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6342-NI-20-6
ab € 8,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.9-40-M6
ab € 11,90*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,56*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.