Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6342-NI-26-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6342-NI-26-8
EAN/GTIN:
     4045525761759
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm edelstahl
unterlegscheibe ohne norm
In Verbindung mit Spannschrauben, z.B. Sterngriiffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager GN 6342 folgende Vorteile: - durch geringere Flächenreibung bis zu doppelter Spannkraft - Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
26
Innendurchmesser d2:
8
d3:
22
h:
7
für Schrauben mit Gewinde:
M 8
Statische Belastbarkeit in kN:
38
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6342-ST-20-6
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.