Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-633.10-48-M6-30-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     633.10-48-M6-30-DGB
EAN/GTIN:
     4045525827837
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m6x50
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen. Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
48
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l1:
30
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
1.5
d3:
13.5
d4:
4
b:
7
h1:
24
h2:
5.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,18*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.