Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmuttern, mit losem Knebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6307-M16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6307-M16
EAN/GTIN:
     4045525323438
Suchbegriffe:
DIN 6307
DIN 6307 Knebelmutter
DIN 6307 Mutter
Knebelmutter DIN 6307
Der verschiebbare Knebel der Knebelmutter DIN 6307 wird durch die Druckfeder in jeder Stellung festgehalten. Die Endkappen aus Kunststoff begrenzen den Verschiebeweg. Sie werden formschlüssig aufgepresst und können unmontiert geliefert werden, wenn die Einzelteile galvanisch behandelt werden sollen. Das amtliche Normblatt sieht an dieser Stelle Ringe aus Stahl vor.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 16
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
Durchmesser:
24
d3:
13
l1:
120
l2:
85
l3 min.:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.320 kg
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6307, din 6307
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
6305-M10
ab € 4,60*
Ähnlich
Otto Ganter
6305.1-M10-ST
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.