Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-580-M10-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     580-M10-ST
EAN/GTIN:
     4045525482357
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Folgende Anwendungsrichtlinien für Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen. Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes und der Werkstoff der Schraube muss der Belastbarkeit der Ringmutter genügen. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringschraube beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service). Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M30, M36, M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde d1:
M 10
d2:
25
d3:
45
d4:
25
e:
8
h:
45
k:
10
l:
17
m:
12
F1 max. in N:
2300
F2 max. in N:
1700
F3 max. in N:
1150
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5860-M8-13
ab € 73,83*
Ähnlich
Otto Ganter
581-M6-A
ab € 40,16*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 53,75*
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-NI
ab € 2,41*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M10-A4
ab € 5,76*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.