Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestiftschlüssel, für Montage Ölschaugläser GN 537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-537.1-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     537.1-30
EAN/GTIN:
     4045525284999
Suchbegriffe:
Ölschauglas-Montageschlüssel
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
Montagestiftschlüssel, für Montage Ölschaugläser GN 537
Weitere Informationen:
Schraubenabstand e:
30
Werkstoff:
ST - Stahl
d1 Schauöffnung:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter ölschauglas, ölschauglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
537-16-20-A
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.