Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5299-C-40-ST-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5299-C-40-ST-ZB
EAN/GTIN:
     4045525888692
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, beim Loslassen verschließt er sich selbsttätig durch eine verdeckt liegende Feder. Das mit einer eingepressten, geschlossenen Rundkausche versehene Auge der Form E ermöglicht die unverlierbare Montage der Karabinerhaken, z. B. durch ein entsprechend verpresstes Halteseil. Karabinerhaken GN 5299 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen:
Länge l (Form C):
40
Form:
C - offenes Auge
Werkstoff:
ST - Stahl
Oberfläche:
ZB - verzinkt
d1 (Form C):
6
d2 min.:
11
d3:
4
f min.:
4.5
m min.:
5
Statische Belastbarkeit in N ≈:
500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: karabinerhaken ganter, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.8-150-14-A-TR
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,03*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,133*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.